| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932464955 Herst.-Nr.: 4932464955 EAN/GTIN: 4058546229009 |
| |
|
| | |
| 38,6 cm Schnittwegbreite Extreme Verschleißfestigkeit für längere Lebensdauer Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem Leistung, um dickes Gestrüpp zu roden Der leicht zu bestückende Trimmerkopf fasst 7,6 m 2,0 mm Trimmerfaden oder 6,1 m 2,4 mm Trimmerfaden Entwickelt, um die Bedürfnisse der professionellen Garten- und Landschaftspflege zu decken
Weitere Informationen: | | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | im Karton | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4058546229009 | AAQ808003: | 1.7 kg | AAW913001: | M18 FOPH-LTA | BAG147002: | Fuel | BAJ026006: | 1 | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 FOPH-LTA | GTIN: | 4058546229009 | Geliefert in 1: | im Karton | Packungsgröße: | 1 | By technology: | FUEL™ | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Akkukapazität [Ah]: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Gewicht [kg]: | 1.7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |