Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Kabelschere 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Kabelschere 160mm
VDE Kabelschere 160mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464562
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464562
EAN/GTIN:
     4058546225070
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40° C.
Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz.
Induktionsgehärtete Schneiden.
Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung.
Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort.
Weitere Informationen:
AAG535001:
185 g
AAG779002:
160 mm
AAO663003:
4058546225070
AAW913001:
VDE Cable Cutter 160mm
BAJ026006:
1
EF000369:
160 mm
GTIN:
4058546225070
Gewicht [g]:
185
Länge [mm]:
160
Packungsgröße:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
VDE Cable Cutter 160mm
Weitere Suchbegriffe: milwaukee kabelschere, kabelschere, kabelschere 160 mm, VDE Kabelschere 160mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.