Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G THUNDERWEB 1,6 x 43 mm (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-G THUNDERWEB 1,6 x 43 mm (10)
HSS-G THUNDERWEB 1,6 x 43 mm (10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459830
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459830
EAN/GTIN:
     4058546030025
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-G THUNDERWEB 1,6 x 43 mm (10)
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546030025
AAW913001:
TW 1.6 x 43 - 10 pcs
BAA403003:
20 mm
BAJ026006:
10
EF001897:
20 mm
Arbeitslänge [mm]:
20
Bezeichnung: Modellvariante:
TW 1.6 x 43 - 10 pcs
GTIN:
4058546030025
Packungsgröße:
10
... > Bohren > Metall > HSS-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 1,6mm, din 338, HSS-G THUNDERWEB 1,6 x 43 mm (10)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.