Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G DIN340 4.5x126mm (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-G DIN340 4.5x126mm (10)
Metallbohrer HSS-G DIN340 4.5x126mm (10)
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932430333
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430333
EAN/GTIN:
     4002395379941
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl
Kreuzanschliff nach DIN 1412 C.
Rechtsschneidend.
135°-Winkel für leichtes Zentrieren.
Anwendung: sehr gut geeignet für tiefe Bohrungen.
Zum Bohren in Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm².
Auch geeignet für Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395379941
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
HSSGL 4.50 x 126 - 10 pc
BAA403003:
82 mm
BAJ026006:
10
EF001897:
82 mm
Arbeitslänge [mm]:
82
Bezeichnung: Modellvariante:
HSSGL 4.50 x 126 - 10 pc
GTIN:
4002395379941
Packungsgröße:
10
... > Bohren > Metall > HSS-G
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 3,05*
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,13*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 15,03*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 15,73*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 12,25*
€ 18,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.