Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G COBALT 11.0X142MM (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-G COBALT 11.0X142MM (5)
METALLBOHRER HSS-G COBALT 11.0X142MM (5)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373356
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373356
EAN/GTIN:
     4002395347810
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
METALLBOHRER HSS-G COBALT 11.0X142MM (5)
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395347810
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
HSSGC 11.0 x 142 - 5 pcs
BAA403003:
94 mm
BAJ026006:
5
EF001897:
94 mm
Arbeitslänge [mm]:
94
Bezeichnung: Modellvariante:
HSSGC 11.0 x 142 - 5 pcs
GTIN:
4002395347810
Packungsgröße:
5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 11mm, din 338, METALLBOHRER HSS-G COBALT 11.0X142MM (5)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.