Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G COBALT 1.0X34MM (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-G COBALT 1.0X34MM (10)
METALLBOHRER HSS-G COBALT 1.0X34MM (10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373332
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373332
EAN/GTIN:
     4002395349173
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigem Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert.
Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z. B. säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl.
QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135°-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135°-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit.
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung.
Verstärkter Bohrkern: Der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker. Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale.
3-Flächen-Schaft ab ⌀ 5 mm für besseren Halt im Bohrfutter.
Farbe: Bronze.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395349173
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
HSSGC 1.0 x 34 - 10 pcs
BAA403003:
12 mm
BAJ026006:
10
EF001897:
12 mm
Arbeitslänge [mm]:
12
Bezeichnung: Modellvariante:
HSSGC 1.0 x 34 - 10 pcs
GTIN:
4002395349173
Packungsgröße:
10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 1mm, din 338, METALLBOHRER HSS-G COBALT 1.0X34MM (10)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.