Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-R RED.SCHAFT 14.0X160MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-R RED.SCHAFT 14.0X160MM
METALLBOHRER HSS-R RED.SCHAFT 14.0X160MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373319
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373319
EAN/GTIN:
     4002395348442
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
METALLBOHRER HSS-R RED.SCHAFT 14.0X160MM
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395348442
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
HSSR 14.0 x 160 - 1 pc
BAA403003:
108 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
108 mm
Arbeitslänge [mm]:
108
Bezeichnung: Modellvariante:
HSSR 14.0 x 160 - 1 pc
GTIN:
4002395348442
Packungsgröße:
1
... > Bohren > Metall > HSS-R
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, din 338 14mm, din 338, METALLBOHRER HSS-R RED.SCHAFT 14.0X160MM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.