Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G 11.0X142MM (5) TH-WEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-G 11.0X142MM (5) TH-WEB
METALLBOHRER HSS-G 11.0X142MM (5) TH-WEB
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352401
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352401
EAN/GTIN:
     4002395370603
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
METALLBOHRER HSS-G 11.0X142MM (5) TH-WEB
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395370603
AAW913001:
TW 11.0 x 142 - 5 pcs
BAA403003:
94 mm
BAJ026006:
5
EF001897:
94 mm
Arbeitslänge [mm]:
94
Bezeichnung: Modellvariante:
TW 11.0 x 142 - 5 pcs
GTIN:
4002395370603
Packungsgröße:
5
... > Bohren > Metall > HSS-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 11mm, din 338, METALLBOHRER HSS-G 11.0X142MM (5) TH-WEB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.