Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G 4.0X75MM (10) TH-WEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-G 4.0X75MM (10) TH-WEB
METALLBOHRER HSS-G 4.0X75MM (10) TH-WEB
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352384
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352384
EAN/GTIN:
     4002395370436
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
METALLBOHRER HSS-G 4.0X75MM (10) TH-WEB
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395370436
AAW913001:
TW 4.0 x 75 - 10 pcs
BAA403003:
43 mm
BAJ026006:
10
EF001897:
43 mm
Arbeitslänge [mm]:
43
Bezeichnung: Modellvariante:
TW 4.0 x 75 - 10 pcs
GTIN:
4002395370436
Packungsgröße:
10
... > Bohren > Metall > HSS-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 4mm, din 338, METALLBOHRER HSS-G 4.0X75MM (10) TH-WEB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.