Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G 7.0X109MM (1) TH-WEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-G 7.0X109MM (1) TH-WEB
METALLBOHRER HSS-G 7.0X109MM (1) TH-WEB
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352361
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352361
EAN/GTIN:
     4002395370207
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
METALLBOHRER HSS-G 7.0X109MM (1) TH-WEB
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395370207
AAW913001:
TW 7.0 x 109 - 1 pc
BAA403003:
69 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
69 mm
Arbeitslänge [mm]:
69
Bezeichnung: Modellvariante:
TW 7.0 x 109 - 1 pc
GTIN:
4002395370207
Packungsgröße:
1
... > Bohren > Metall > HSS-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, din 338 7mm, din 338, METALLBOHRER HSS-G 7.0X109MM (1) TH-WEB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.