Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G DOPPEL 3.0X46MM (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-G DOPPEL 3.0X46MM (10)
METALLBOHRER HSS-G DOPPEL 3.0X46MM (10)
METALLBOHRER HSS-G DOPPEL 3.0X46MM (10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352223
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352223
EAN/GTIN:
     4002395368761
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl
Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. 135°-Bohrerspitze mit Toleranz h8.
Spiralbohrer Typ N mit normalem 20-30°-Winkel.
Rechtsschneidend. Oberfläche: silber poliert.
Kreuzanschliff für leichtes Zentrieren.
Beidseitig nutzbar.
Hält aufgrund der Länge hohem Anpressdruck stand, ohne zu brechen.
Leicht zu führen aufgrund des hervorragenden Rundlaufs.
Polierte Spirale Typ N rechtsschneidend für schnelle Spanabfuhr und schnellen Bohrfortschritt ohne großen Anpressdruck.
Anwendung: legierter und unlegierter Stahl sowie Kunststoff. Besonders geeignet zum Bohren in dünnen Blechen, z. B. für Nietlöcher.
Besonders geeignet für dünne Materialien.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395368761
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
3.00 x 46 - 10 pcs
BAA403003:
11 mm
BAJ026006:
10
EF001897:
11 mm
Arbeitslänge [mm]:
11
Bezeichnung: Modellvariante:
3.00 x 46 - 10 pcs
GTIN:
4002395368761
Packungsgröße:
10
... > Bohren > Metall > HSS-G
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,718*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,927*
€ 1,10313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.