| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932352000 Herst.-Nr.: 4932352000 EAN/GTIN: 4002395366606 |
| |
|
| | |
| Elektronische Temperaturkontrolle optimiert die Laderate und schützt so vor Überhitzung und erhöht die Lebensdauer des Akkus Die gekapselte Leiterplatte schützt die Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen Die LED leuchten Schrittweise auf um so den aktuellen Ladezustand des Akku anzuzeigen REDLITHIUM ™ 3.0 Ah / 4.0 Ah Akkus werden in 60 min / 80 min oder weniger aufgeladen REDLITHIUM ™ 1,5 Ah / 2,0 Ah Akkus werden in 30 min / 40 min oder weniger aufgeladen
Weitere Informationen: | | AAI049002: | M12 | AAK660004: | im Karton | AAO663003: | 4002395366606 | AAW913001: | C12 C | Akkusystem: | M12 | Bezeichnung: Modellvariante: | C12 C | GTIN: | 4002395366606 | Geliefert in 1: | im Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät LiFe Akku, Ladegerät Lithium-Eisen Akku, LiFe Akku Ladegerät, Lithium-Eisen Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für milwaukee 3ah, ladegerät li-ion, milwaukee schnellladegerät, C12C LADEGERÄT IN2 |
| | |
| |