Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rohrzange 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Rohrzange 250 mm
Stahl-Rohrzange 250 mm
Stahl-Rohrzange 250 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-48227110
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48227110
EAN/GTIN:
     045242342334
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Stahl-Rohrzange 250 mm
Weitere Informationen:
AAG535001:
916 g
AAO663003:
045242342334
AAW913001:
10" Steel Pipe Wrench
BAJ026006:
1
EF000167:
916 g
Bezeichnung: Modellvariante:
10" Steel Pipe Wrench
GTIN:
045242342334
Gewicht [g]:
916
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.