Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Technik Steckdosenleiste 5-fach mit einzeln schaltbaren Steckdosen (Mehrfachsteckdose mit 3m Kabel, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1951550600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951550600
EAN/GTIN:
     4007123624546
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Line 5er Mehrfach-Steckdosenleiste in der Farbe schwarz/grau, mit einzeln schaltbaren Steckdosen und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Schutzkontakt-Steckdosen sind in 45° angeordnet, sodass diese auch für Winkelstecker geeignet sind. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
  • Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design
  • Insgesamt fünf beleuchtete Sicherheitsschalter, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Praktische Kabelaufnahme
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Zur Montage geeignet
  • Stecksystem DE
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, mehrfachsteckdosen schwarz brennenstuhl 5fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 5fach, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl technik steckdosenleiste, brennstuhl internet-steckdosenleiste, brennstuhl, brennstuhl mehrfachsteckdose, brennstuhl mehrfach-stecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfach-stecker mit schalter, mehrfach-stecker schwarz, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfachstecker 5-fach, mehrfach-stecker 5-fach, steckdosenleiste 5-fach, mehrfachsteckdose 5-fach, mehrfach-stecker 3m, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste wandhalterung, steckdosenleiste wandbefestigung, wandmontage, mehrfach-stecker wandmontage, montierbar, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, mehrfach-stecker montierbar, steckdosenleiste für wand, steckdosenleiste silber, mehrfachsteckdose silber, mehrfachstecker silber, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,2444*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,0844*
€ 22,7104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,8044*
€ 22,3772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,7544*
€ 21,1277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9344*
€ 20,1519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,2044*
€ 19,2832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,2444*
€ 16,9508
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160610
ab € 31,9361*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,9921*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.