Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Home Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für innen und aussen (Funk Temperatur-Sensor, Feuchtigkeitsmelder, Ablesen der Daten über App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
QR-Code
Artikel-Nr.:
     C956-1294140
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294140
EAN/GTIN:
     4007123639168
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App oder über die PC-Software steuern können. Mit den Sensoren gelingt es Ihnen, ihr Smart Home zu steuern in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit oder Temperatur. Bei Erreichen kritischer Werte erhalten Sie eine Benachrichtigung per Gateway und App automatisch. Der Feuchtigkeitsmelder verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Temperaturbereich: -19,9 °C bis +59,9 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 1 bis 99 %
  • Batterie Typ: 2x AA/LR6/ Mignon (im Lieferumfang enthalten)
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, smart home feuchtigkeit, feuchtigkeitssensor, feuchtigkeitssensor app, temperatursensor, temperatursensor funk, temperatursensor aussen, smart home sensor, funk temperatursensor, smart home temperatursensor, smart home temperatursensor alexa, smart home temperatursensor außen, smart home temperaturfühler, smart home temperaturüberwachung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,6653*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,3653*
€ 43,2747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,5653*
€ 42,3227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,6653*
€ 40,0617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,6753*
€ 38,8836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,1453*
€ 37,0629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,6653*
€ 31,7317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.