| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1175670 Herst.-Nr.: 1175670 EAN/GTIN: 4007123641642 |
| | |
|
| | |
| Die wiederaufladbare Inspektionsleuchte mit Ein/Aus-Schalter ist eine energieeffiziente Taschenlampe mit integriertem Li-Ionen-Akku 3,7 V /2,2 Ah und einer Ladeanzeige. Zwei Magnete auf der Rückseite und zwei um 360° drehbare Haken eignen sich perfekt für den flexiblen Einsatz und die Beleuchtung. Durch die gummierte Oberfläche bietet die Lampe idealen Halt. Die wiederaufladbare Arbeitsleuchte hat außerdem folgende Eigenschaften: - 3 Stunden Leuchtdauer bei voll aufgeladenem Akku
- Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD-LED im Leuchtenkopf
- USB-Ladekabel enthalten
- Ladezeit ca. 4 Stunden
- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet
- Lichtstrom 300 + 100 lm
- Farbtemperatur 6000 K
- Leuchtdauer 3 / 10 h
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, akku handleuchte brennenstuhl, handlampe akku, handlampe, handlampe smd, handlampe magnet, handlampe klein, handlampe kfz, handlampe mit schalter, handlampe led akku, handlampe mit akku, handlampe wiederaufladbar, handlampe akku magnet, handlampe brennenstuhl, werkstattlampe led handlampe, led taschenlampe, akku taschenlampe, taschenlampe, taschenlampe led, taschenlampe auto, taschenlampe aufladbar, werkstattlampe, brennenstuhl werkstattlampe, werkstattlampe led, werkstattlampe led akku magnet, werkstattlampe magnet, werkstattlampe led akku, werkstattlampe led magnet, arbeitsleuchte led werkstatt, arbeitsleuchte led, arbeitsleuchte led akku, arbeitsleuchte led kfz, led arbeitsleuchte akku, arbeitsleuchte led akku mit magnet, arbeitsleuchte led usb, led arbeitsleuchte auto, led arbeitsleuchte |
| | |
| |