| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1175640 Herst.-Nr.: 1175640 EAN/GTIN: 4007123663415 |
| | |
|
| | |
| Die lichtstarke, handliche und kompakte LED Arbeitsleuchte mit integriertem Akku eignet sich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die robuste Verwendung in Werkstätten, im Kfz-Bereich oder auch für diverse Outdoor-Aktivitäten. Dank der stufenlosen Dimmfunktion (10 bis 100%) verfügt die LED Taschenlampe über eine besonders lange Leuchtdauer von bis zu 10 h. Eine Aufladung der Werkstattlampe erfolgt über die USB Ladeschnittstelle und mit Hilfe des mitgelieferten USB Ladekabels. Zudem überzeugt die Handleuchte durch folgende Eigenschaften: - Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige
- Lichtstrom: 700 + 100 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Ladedauer: ca. 3,5 h
- Schlagfestigkeit: IK07
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handleuchte brennenstuhl, handlampe akku, handlampe, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte led akku, arbeitsleuchte akku, arbeitsleuchte led usb, werkstattlampe, werkstattlampe led akku magnet, werkstattlampe magnet, werkstattlampe led akku, werkstattlampe led, handleuchte led, handleuchte werkstatt, handleuchte, inspektionsleuchte led, werkstatt leuchte akku, arbeitslampe werkstatt, led taschenlampe, led taschenlampe akku, led taschenlampe aufladbar, led taschenlampe mit akku, taschenlampe led aufladbar, led taschenlampe mit magnet, taschenlampe, taschenlampe camping, taschenlampe auto |
| | |
| |