| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1170850010 Herst.-Nr.: 1170850010 EAN/GTIN: 4007123646418 |
| | |
|
| | |
| Der Solar LED Strahler SOL 800 plus mit der Schutzart IP44, einem separatem Solarpanel (Solarpanel Leistung: 2,2Wp), Li-Ion Akku (3,7V / 3,6Ah) und Bewegungsmelder (max. 180° Erfassungswinkel und max. 12m Reichweite) besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich perfekt für den Einsatz im Außenbereich und kann unabhängig vom Stromnetz betrieben werden, was sich ideal für Carports, Vordächer oder auch Gärten anbietet. Der Strahler besteht aus 8 super hellen, hochwertigen Marken LED´s, welche für eine großflächige Ausleuchtung sorgen. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute
- Leuchtdauer bei voll geladenen Akkus ca. 3,5 Stunden
- Lichtstrom: 400lm
- Kabellänge: 4,75m
- Funktionen: Auto/ off
- Lichtfarbe: 6.000K
- Betriebstemperatur: -10 bis +45° C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, brennenstuhl solarleuchte, automatik schalter, außenwandleuchten led, led strahler akku, led strahler bewegungsmelder, led leuchte mit bewegungsmelder, solarlampen für außen, solarlampen für außen mit bewegungsmelder, solarlampe, solarlampe mit bewegungsmelder, solarleuchte, led strahler, led leuchte |
| | |
| |