Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste 6-fach (Mehrfachsteckdose mit 2 permanenten, 4 schaltbaren Steckdosen, beleuchteter Fußschalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159560216
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159560216
EAN/GTIN:
     4007123636297
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Eco-Line Comfort Switch Plus 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß mit 1,5m Kabel und 2 Permanent- und 4 schaltbaren Steckdosen besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 2 Permanent-Steckdosen, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF)
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • 1,5 m flexible Steuerleitung zum externen Fußschalter
  • Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand/Fußschalter
  • Stecksystem: DE
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste schaltbar, mehrfachsteckdose schaltbar, steckdosenleiste brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,604*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,754*
€ 18,7473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,634*
€ 18,6045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,884*
€ 17,712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,174*
€ 16,8671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,574*
€ 16,1531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,604*
€ 13,8088
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300467
ab € 31,4934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.