Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Line, Steckdosenleiste 6-fach (Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schalter und 3m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1159500400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159500400
EAN/GTIN:
     4007123133130
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Weitere Suchbegriffe: Kabel für Sicherheitsschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, schutzkontakt verlängerungskabel, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste 6-fach, mehrfachsteckdose schwarz, steckdosenleiste schaltbar, mehrfachstecker schwarz, mehrfachstecker 3m, mehrfachsteckdose 3m kabel, steckdosenleiste 3m kabel, mehrfachsteckdose schaltbar
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,2943*
€ 9,8702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0043*
€ 9,5251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300100
ab € 6,40*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159750015
ab € 10,343*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.