Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line, Steckdosenleiste 8-fach - 19" Format ideal für Serverschränke (mit Schalter und 3m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1156057018
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156057018
EAN/GTIN:
     4007123105816
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Premium-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Außerdem überzeugt das Produkt durch folgende Eigenschaften:

  • 19" breit und 1,5 HE hoch
  • Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke
  • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
  • in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Nennstrom 16 A
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Stecksystem DE
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Rack Zubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, cee anbaudose 16a, brennstuhl mehrfachsteckdose, brennstuhl mehrfach-stecker, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfach-stecker schwarz, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, steckdosenleiste kinderschutz, mehrfachsteckdose kinderschutz, mehrfachstecker kinderschutz, mehrfach-stecker kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, mehrfach-stecker kindersicher, mehrfachstecker 9-fach, steckdosenleiste 9-fach, mehrfachsteckdose 9-fach, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste 19 zoll, mehrfachsteckdose 19 zoll, mehrfachstecker 19 zoll, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose montierbar, steckdosenleiste befestigung, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montage, mehrfachstecker montage
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,1375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,4675*
€ 32,6863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,2875*
€ 32,4721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,1375*
€ 25,1536
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.