Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Solid Steckdosenleiste 5-fach (Mehrfachsteckdose mit 2,5m Kabel und Schalter - aus bruchfestem Polycarbonat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Grafik
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153340115
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153340115
EAN/GTIN:
     4007123174102
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Super-Solid 5er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die praktischen Gummifüße an der Mehrfachsteckdosenleiste verhindert das Wegrutschen. Durch einen besonderen Kabeleingang gegenüber dem Schalter ist die Bedienung dieser Steckerleiste besonders erleichtert z.B. unter dem Schreibtisch. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Gummifüße verhindern Wegrutschen
  • Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Sicherungsautomat 16 A
  • Steckdosen in 45°-Anordnung und Abstände, auch für Winkelstecker
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdosen 5 fach brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste silber, mehrfachsteckdose silber, mehrfachstecker silber, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau, überspannungsschutz, steckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, überspannung, steckdose überspannung, steckdosenleiste überspannung, mehrfachsteckdose überspannung, mehrfachstecker überspannung, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachstecker 2, 5m, steckdosenleiste 2, mehrfachsteckdose 2, 5m kabel, steckdosenleiste 5-fach, mehrfachsteckdose 5-fach, mehrfachstecker 5-fach, steckdosenleiste 5er, mehrfachsteckdose 5er, mehrfachstecker 5er
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,4663*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5963*
€ 14,9896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,5263*
€ 14,9063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1863*
€ 14,5017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6663*
€ 13,8829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1463*
€ 13,2641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4663*
€ 11,2649
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153340315
ab € 15,0898*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.