Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Line Steckdosenleiste 3-fach (Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, mit beleuchtetem Schalter und 5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1152900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152900
EAN/GTIN:
     4007123081561
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Eco-Line 3er Mehrfach-Steckdosenleiste in der Farbe schwarz und 5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Steckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Kabelänge: 5 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Kabel für Sicherheitsschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 5000 mm, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennenstuhl, mehrfachstecker brennenstuhl, mehrfachsteckdose brennenstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste stromsparend, mehrfachsteckdose stromsparend, mehrfachstecker stromsparend, steckdosenleiste energiesparend, mehrfachsteckdose energiesparend, mehrfachstecker energiesparend, steckdosenleiste eco, mehrfachsteckdose eco, mehrfachstecker eco, steckdosenleiste 3-fach, mehrfachsteckdose 3-fach, mehrfachstecker 3-fach, steckdosenleiste 3er, mehrfachsteckdose 3er, mehrfachstecker 3er, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste schaltbar, mehrfachsteckdose schaltbar, mehrfachstecker schaltbar, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfachstecker 5m, steckdosenleiste 5m, mehrfachsteckdose 5m, mehrfachstecker 5m kabel, steckdosenleiste 5m kabel, mehrfachsteckdose 5m kabel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,4816*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1616*
€ 9,7123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7116*
€ 9,1768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4816*
€ 7,7131
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1158820315
ab € 8,3239*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951540101
ab € 10,205*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951140100
ab € 6,89*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300124
ab € 6,1769*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.