Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Line Steckdosenleiste 3-fach (Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, mit beleuchtetem Schalter und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1152300015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152300015
EAN/GTIN:
     4007123249336
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Eco-Line 3er Mehrfachsteckdose von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Stecksystem DE
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Kabel für Sicherheitsschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste stromspar, mehrfachsteckdose stromspar, mehrfachstecker stromspar, steckdosenleiste stromsparend, mehrfachsteckdose stromsparend, mehrfachstecker stromsparend, steckdosenleiste energierspar, mehrfachsteckdose energierspar, mehrfachstecker energierspar, steckdosenleiste energiesparend, mehrfachsteckdose energiesparend, mehrfachstecker energiesparend, steckdosenleiste eco, mehrfachsteckdose eco, mehrfachstecker eco, steckdosenleiste 3-fach, mehrfachsteckdose 3-fach, mehrfachstecker 3-fach, steckdosenleiste 3er, mehrfachsteckdose 3er, mehrfachstecker 3er, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste schaltbar, mehrfachsteckdose schaltbar, mehrfachstecker schaltbar, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, 5m Kabel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,4478*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,5856*
€ 5,4569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3856*
€ 5,2189
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,2967*
€ 5,1131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0967*
€ 4,8751
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,0078*
€ 4,7693
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4478*
€ 4,1029
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951140100
ab € 6,87*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300124
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.