Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremounta Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter (Mehrfachsteckdose mit 90 Grad Steckdosen, Steckerleiste mit Befestigungsmöglichkeit und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1150650114
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150650114
EAN/GTIN:
     4007123643219
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Bremounta 4er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes Design
  • Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
  • Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern
  • Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Mehrfachstecker mit praktischen Schraublöchern zur Wandmontage
  • Stecksystem DE
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 4-fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste, steckerleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennenstuhl mehrfachstecker, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste 4 fach, mehrfachstecker 4fach, mehrfachsteckdose 4 fach, steckdosenleiste 4 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 4 fach mit schalter, mehrfachstecker 4 fach mit schalter, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfachstecker 90 grad, steckdosenleiste 90 grad, steckdosenleiste 90 grad gedreht, mit großem abstand, steckerleiste 90 grad, steckerleiste 90grad, mehrfachsteckdose 90 grad, mehrfachsteckdose 90 grad gedreht
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,556*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,166*
€ 8,5275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,046*
€ 8,3847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,926*
€ 8,2419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,586*
€ 7,8373
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,556*
€ 6,6116
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150660315
ab € 13,1396*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153240000
ab € 4,4723*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951140100
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.