Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20010932 Herst.-Nr.: 109301 EAN/GTIN: 4032651093014 |
| | | |
|
| | |
| Schülke mikrozid AF liquid Desinfektion zur Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten Schülke mikrozid® AF liquid Desinfektion zur Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und anderen Flächen - gebrauchsfertige Schnell-Desinfektion
- schnelle Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
- auf Basis von Alkoholen
- gute Benetzungseigenschaften
- trocknet schnell
Wirkungsspektrum: bakterizid, MRSA, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Vaccinia Virus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus und Adenovirus (Typ 5). Anwendungsbereiche: Alkoholische Schnelldesinfektion für nicht-invasive Medizinprodukte und anderen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z.B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Produktart: | Desinfektionsmittel | Inhalt [ml]: | 1000 | Gebinde: | Flasche | Eigenschaft: | alkoholisch | Wirkungsspektrum: | Adenovirus | Bakterizid | fungizid | HBV | HCV | HIV | MRSA | mykobakterizid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | tuberkulozid | Vaccinia Virus |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 494CS | | | | 1 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 8,87* | € 13,23* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,55* | € 14,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,02* | € 16,42* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,68* | € 16,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 14,33* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,87* pro Liter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|