Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013498 Herst.-Nr.: 109301 EAN/GTIN: 4032651093014 |
| | | |
|
| | |
| mikrozid® AF liquid mikrozid® AF liquid ist ein Präparat auf alkoholischer Basis zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und Flächen. Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.
Produktionformationen zu mikrozid® AF liquid - 1 Liter Flasche
- Aldehydfrei
- Schnelle streifenfreie Abtrocknung
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Bakterien, Hefen, begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung)
- Gute Benetzungseigenschaften
- VAH-Zertifikat, BAuA-Nr. N-40579
- IHO-Liste
- 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol
Wirkspektrum von mikrozid® AF liquid - Tuberkulozid
- Levurozid
- Fungizid
- Begrenzt viruzid
- Norovirus
- Polyoma SV40
- Rotavirus
- Adenovirus (Typ 5)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch immer Etikett und Produktinformationen sowie Hinweise von mikrozid® AF liquid lesen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | PZN: | 02877606 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 8,88* | € 13,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,55* | € 14,21* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,02* | € 16,45* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,69* | € 16,79* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 17,14* | € 24,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 11,02* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|