Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche 1.000 ml, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-842300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     842300
EAN/GTIN:
     4007228700961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Ölspritzkanne
spritzflasche 1000 ml hünersdorf

Spritzflaschen 1.000 ml, rund aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE), naturfarben

  • Flaschen ermöglichen besonders feine Dosierung
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • abgewinkeltes Spritzrohr mit feiner Spitze
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 18 mm
  • Durchmesser d=79 mm / Höhe h=265 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
79
Breite (mm):
79
Höhe (mm):
265
Volumen in L:
1,00
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche, spritzflasche 1000 ml, Flasche, Laborflasche, Kunststoff-Flasche, Kunststoffflasche, Spülflasche, Dosierbehälter, Plastikflasche, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
842200
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.