Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Kanister 12L, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Hygiene-Kanister 12L, HD-PE
Artikel-Nr.:
     C9319-816510
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     816510
EAN/GTIN:
     4007228816518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Kanister
Pumpspender für Kanister
Dosierspender
Pumpspender

Hygiene-Kanister 12L mit integriertem Seifenspender 250ml, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen
  • mit integriertem Seifenspender 250ml ideal für Seife oder Desinfektionsmittel
  • platzsparend stapelbar (ohne Seifenspender)
  • große Öffnung Ø 48 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
  • mit zusätzlicher Verschraubung Ø 65mm ET-232101 inklusive abnehmbarem Ablasshahn Art.-Nr. 550105
  • mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
  • auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 48 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
  • t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=310 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
165
Breite:
350
Höhe:
310
VE:
4
netto Kg:
1.02
brutto Kg:
1.15
Stück / Palette bzw Kiste:
72
Stück / Lage:
12
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
3
Summe Kartons:
18
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.28
Brutto Gewicht Pal Kg:
102.638
Bruttogewicht VE Kg:
4.591
Volumen L:
12
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
340
Höhe Karton:
355
Länge Karton:
790
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
350
Höhe (mm):
310
Volumen in L:
12
Weitere Suchbegriffe: Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Lebensmittelkanister, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, hünersdorff wasserkanister 12l, lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 12l, Kanister, Transport-Kanister, Ersatzkanister, Behälter, Industriebehälter, Laborbehälter, Gastronomie, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Campingzubehör, Laborbedarf, Eckventil, Breitgewinde, Ablasshahn, Ablasshähne, Hahn, Hähne, Auslaufhahn, Auslaufhähne, Hygienekanister, Hygiene-Kanister
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,41*
Zubehör
Hünersdorff
819510
ab € 5,10*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 7,51*
Zubehör
Hünersdorff
435600
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.