| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-782170 Herst.-Nr.: 782170 EAN/GTIN: 4007228782172 |
| | |
|
| | |
| Standregale 1.030 x 1.585 mm unbestückt aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig mit 22 Einhängeleisten für Sichtlagerkästen, lichtgrau - unbestückt und beidseitig nutzbar
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 22 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 9 x PS/PP Gr.1, 9 x PS/PP Gr.2, 6 x PS/PP Gr.3, 4 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.585 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 1030 | Höhe (mm): | 1585 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hünersdorff standregal, standregal, ständerregal beidseitig, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal |
| | |
| |