| |
|
| Artikel-Nr.: C9319-782130 Herst.-Nr.: 782130 EAN/GTIN: 4007228782134 |
| | |
|
| | |
| Standregale 1.030 x 1.000 mm unbestückt aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zweiseitig mit 14 Einhängeleisten für Sichtlagerkästen, lichtgrau - unbestückt und beidseitig nutzbar
- pulverbeschichtet
- stabile, kippsichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 14 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 9 x PS/PP Gr.1, 9 x PS/PP Gr.2, 6 x PS/PP Gr.3, 4 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.000 mm
Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 1030 | Höhe (mm): | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hünersdorff standregal, standregal, ständerregal beidseitig, Sichtbox, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtkasten, Lagersichtbox, Lagersichtbehälter, Sichtlagerbox, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Stapelkasten, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen, Regal, Sichtboxenregal, Stapelboxenregal, Stapelbehälterregal, Stapelkastenregal |
| | |
| |