Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PP, Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000449011
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     673300
EAN/GTIN:
     4007228703313
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten

Sichtboxen Gr. 3, blau aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) für viele Anwendungsbereiche mit umfangreichem Zubehör

  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • sicher stapelbar
  • Größe 3 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, transparent)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 3,00 L / 1,76 L
  • Traglast 10 kg / Stapellast: 179 kg
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • 3 max. Trennstegaufnahmen quer
  • separates Zubehör: Trennstege
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Wandschienen, Schlitzwand, Stand- und Fahrregale
  • auf Anfrage bei Großmengen Größe 3 aus leitfähigem, schwarzem Material erhältlich: Oberflächenwiderstand 10^3 - 10^6 Ohm
  • t=Tiefe= 242 mm, b=Breite=146 mm, h=Höhe=127 mm
  • Innenmaße: 203x130x114 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
242
Breite (mm):
146
Höhe (mm):
127
Volumen in L:
3,00
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox hünersdorff blau, aufbewahrungskorb blau, lagersichtbox, Sichtbox,Sichtboxen,Kleinteilekasten,Sichtlagerkasten,Sichtlagerkästen,Regalkasten,Regalkästen,Lagerkasten,Lagerkästen,Lagerbox,Lagersichtkasten,Lagersichtbox,Lagersichtbehälter,Sichtlagerbox,ProfiPlus,Profi,Lagerkisten,Sichtkasten,Stapelbox,Stapelkiste,Lagereinrichtung,Stapelbehälter,Stapelkasten,Schäferkasten,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Schütten,Regalbox,Regalboxen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
762
26
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,80*
1 Tag
1016
26
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,81*
1 Tag
1016
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,82*
5 Tage
1016
26
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,84*
3 Tage
1016
26
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
374000
ab € 1,26*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,14*
Zubehör
Hünersdorff
374100
ab € 4,10*
Zubehör
Hünersdorff
374200
ab € 1,57*
Zubehör
Hünersdorff
673005
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.