Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter
Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter
Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter
Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter
Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter
Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter
Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter
Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter
Ablasshahn PROFI m. universellem Adapter
Artikel-Nr.:
     C9319-550200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     550200
EAN/GTIN:
     4007228550207
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Ablasshähne PROFI ausgestattet mit 1/2" und 3/4" Zoll Außengewinde zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern, naturfarben

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Rohrgewinde R 1/2" und R 3/4"
  • mit rotem Drehgriff
  • schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
  • um 360° drehbar in jede gewünschte Position
  • druckbeständig max. bis 0,4 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
  • Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
100
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
5
netto Kg:
0.05
brutto Kg:
0.05
Stück / Palette bzw Kiste:
0
Stück / Lage:
0
Lagen:
0
Kartons pro Lage:
0
Summe Kartons:
0
Länge Pal:
0
Breite Pal:
0
Höhe Pal:
0
Brutto Gewicht Pal Kg:
0
Bruttogewicht VE Kg:
0.25
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
100
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Fasshahn, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, auslaufhahn kunststoff 1/2", ablassventil kunststoff, ablassventil, Eckventile, Kunststoffarmatur, Laborarmaturen, Armaturen, Laborbedarf, Rohrgewinde, Adapter, Connector, Connectoren, Ablasshahn, Ablasshähne, Hahn, Hähne, Auslaufhähne, 3/4", 1/2", Profi
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
560000
ab € 2,23*
Ähnlich
Hünersdorff
550000
ab € 3,67*
Ähnlich
Hünersdorff
523800
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.