Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Ablasshahn ECO mit 3/4" Zoll Gewinde
Artikel-Nr.:
     C9319-560000
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     560000
EAN/GTIN:
     4007228560008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Ablasshähne ECO ausgestattet mit 3/4" Zoll Außengewinde zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern, naturfarben

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Rohrgewinde R 3/4"
  • naturfarben mit weißer PE-Schaum-Dichtung
  • ohne Belüftung
  • druckbeständig max. bis 0,4 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
  • Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
100
Breite:
0
Höhe:
0
Branche:
Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;Versandhandel, Ka
VE:
5
netto Kg:
0.03
brutto Kg:
0.03
Stück / Palette bzw Kiste:
1800
Stück / Lage:
300
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
6
Summe Kartons:
36
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.034
Brutto Gewicht Pal Kg:
74
Bruttogewicht VE Kg:
0.15
Btl in Karton:
10
Breite Karton:
297
Höhe Karton:
314
Länge Karton:
515
Tiefe (mm):
100
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, hünersdorff ablasshahn, ablassventil, Eckventile, Kunststoffarmatur, Laborarmaturen, Armaturen, Laborbedarf, Rohrgewinde, Adapter, Connector, Connectoren, Ablasshahn, Ablasshähne, Hahn, Hähne, Auslaufhähne, 3/4", 3/4 Zoll, Eco
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550200
ab € 3,13*
Ähnlich
Hünersdorff
550000
ab € 3,67*
Ähnlich
Hünersdorff
523800
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.