Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Metall-Kraftstoff-Kanister EXPLOSAFE 5L
Artikel-Nr.:
     C9319-444450
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     444450
EAN/GTIN:
     4007228444452
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister aus Metall EXPLO-SAFE 5L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
  • mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
  • bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
  • spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • EXPLO-SAFE mit Explosionsunterdrückungssystem: Mit einem Gewebe aus Aluminiumfolie gefüllt, welches die Hitze absorbiert und eine Explosion verhindert
  • Zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100. EXPLO-SAFE Kanister erfüllen zus
  • separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6306-VP
  • t=Tiefe=120 mm b=Breite=230 mm h=Höhe=310 mm und w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Tiefe:
120
Breite:
230
Höhe:
310
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
5
netto Kg:
1.98
brutto Kg:
2.05
Stück / Palette bzw Kiste:
175
Stück / Lage:
25
Lagen:
7
Kartons pro Lage:
5
Summe Kartons:
35
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.32
Brutto Gewicht Pal Kg:
366.5
Bruttogewicht VE Kg:
9.9
Volumen L:
5
Btl in Karton:
0
Tiefe (mm):
120
Breite (mm):
230
Höhe (mm):
310
Volumen in L:
5
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 5l, stahlblechkanister, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Metallkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Transportbehälter, UN-Zulassung, Automobilzubehör, Metall, explosionssicher, explosafe, Explo-safe, Explosafe, Kanister-Halterung, Kanisterhalterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
ab € 15,29*
Zubehör
Hünersdorff
434801
ab € 10,51*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,99*
Zubehör
Hünersdorff
435400
ab € 6,87*
Zubehör
Hünersdorff
435300
ab € 14,08*
Zubehör
Hünersdorff
434802
ab € 11,55*
Zubehör
Hünersdorff
434805
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.