Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Gürtel mit Kunststoffschnalle, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS Gürtel mit Kunststoffschnalle, schwarz
NITRAS Gürtel mit Kunststoffschnalle, schwarz
Artikel-Nr.:
     C9300-G130BP
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     G130BP
EAN/GTIN:
     4059904123137
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 130 cm
NITRAS Gürtel mit Kunststoffschnalle, schwarz, Breite ca. 3,8 cm, besonders robust und strapazierfähig, Schnappverschluss für optimale Fixierung, stufenlos verstellbar, perfekter Tragekomfort, 130 cm inkl. Schnalle
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Farbe Material:
schwarz
Material Sonstiges:
Kunststoff
Farbe Sonstiges:
schwarz
Größe(n):
130 cm
VE:
1
Gewicht:
,19 kg
Länge:
0,18 m
Weitere Suchbegriffe: gürtel, nitras gürtel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.