| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-9012 Herst.-Nr.: 9012 EAN/GTIN: 4059904120945 |
| |
|
| | |
| NITRAS VISION PROTECT, Schutzbrille, Tragkörper schwarz / transparent, Sichtscheiben hell, silber verspiegelt, Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, weiche Nasenpads, flexible und weiche Bügel, sehr hoher Tragekomfort, UV 400-Schutz Weitere Informationen: | | Material Tragkörper: | Kunststoff | Farbe Tragkörper: | schwarz / transparent | Material Sichtscheiben: | Polycarbonat | Tönung Sichtscheiben: | hell, silber verspiegelt | Größe(n): | Einheitsgröße | Ausstattung 1: | UV-400-Schutz | Ausstattung 2: | Für langzeitigen Gebrauch bestimmt | Ausstattung 3: | Sonnenschutzfilter f. betr. Gebrauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, schutzbrille nitras |
| | |
| |