Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POWER STEP MID+ W, S3 CI HRO SRC Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, EN ISO 20345, DGUV Regel 112-191, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS POWER STEP MID+ W, S3 CI HRO SRC Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, EN ISO 20345, DGUV Regel 112-191, Größe 43
NITRAS POWER STEP MID+ W, S3 CI HRO SRC Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, EN ISO 20345, DGUV Regel 112-191, Größe 43
Artikel-Nr.:
     C9300-7213W-43
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7213W-43
EAN/GTIN:
     4059904103870
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS POWER STEP MID+ W, S3 CI HI HRO Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Winterfutter im gesamten Innenbereich, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Größe 43
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU / Nitril
Farbe Laufsohle:
schwarz
Größe(n):
36-50
Ausstattung 1:
Metallhaltig
Ausstattung 2:
Winterfutter
Norm 1:
EN ISO 20345
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,25*
€ 72,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,75*
€ 69,91
pro Paar
ab 4 Paar
€ 58,37*
€ 69,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,47*
€ 67,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,53*
€ 62,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.