Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS STEP MID+ MF W, S3 CI Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345, ...


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS STEP MID+ MF W, S3 CI Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345, ...
NITRAS STEP MID+ MF W, S3 CI Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, EN ISO 20345, ...
Artikel-Nr.:
     C9300-7201WMF-48
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7201WMF-48
EAN/GTIN:
     4059904119246
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS STEP MID+ MF W, S3 CI Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, Winter-Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Winterfutter im gesamten Innenbereich, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Größe 48
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
Farbe:
schwarz
Laufsohle:
PU/TPU
Farbe Laufsohle:
grau / schwarz
Größe(n):
38-48
Ausstattung 1:
Metallfrei
Ausstattung 2:
Winterfutter
Norm 1:
EN ISO 20345
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,03*
€ 48,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paar
ab 4 Paar
€ 39,24*
€ 46,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,48*
€ 42,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.