| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9300-7170K Herst.-Nr.: 7170K EAN/GTIN: 4059904036802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITRAS abnehmbare Kapuze, neonorange / schwarz, passend zum Artikel 7170, mit Klettverschluss am Hals und Kordelzug an der Seite für besseren Halt, auffallende Neonfarbe, mit Schirm zum Schutz gegen Niederschlag, Fixierung mit Reißverschluss, Reflexbiesen für bessere Sichbarkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester | Farbe Material: | neonorange / schwarz | Größe(n): | Einheitsgröße | Pflegehinweise 1: | Nicht waschen | Pflegehinweise 2: | Nicht bleichen | Pflegehinweise 3: | Nicht im Trockner trocknen | Pflegehinweise 4: | Nicht bügeln | Pflegehinweise 5: | Nicht chemisch reinigen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |