Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS COMFORT STEP, Einlegesohle, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS COMFORT STEP, Einlegesohle, Größe 42
NITRAS COMFORT STEP, Einlegesohle, Größe 42
Artikel-Nr.:
     C9300-700C-42
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     700C-42
EAN/GTIN:
     4059904108585
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
NITRAS COMFORT STEP, Einlegesohle, anatomisch geformt und sehr formstabil dank Rückstelleffekt, exzellente Dämpfung sorgt für eine Weichbettung und Entspannung, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, hohe Atmungsaktivität, antistatisch, ESD-fähig, sehr leicht und angenehm zu tragen, Premium-Qualität, zertifiziert für folgende Sicherheitsschuhe von NITRAS: PRO STEP, MICRO STEP, EASY STEP, POWER STEP und SPORT STEP, Größe 42
Weitere Informationen:
Material:
PU-Schaum
Farbe Material:
schwarz / rot
Größe(n):
35-50
VE:
1
Gewicht:
,11 kg
Länge:
0,29 m
Breite:
0,12 m
Höhe:
0,04 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.