Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdämpfer GEZE ActiveStop integriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE ActiveStop, integriert
GEZE ActiveStop, integriert
Artikel-Nr.:
     C9208-163411
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     163411
EAN/GTIN:
     4042938634113
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-140°. Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar. Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewicht. Sanftes Stoppen, leises Schließen und komfortables Offenhalten von Türen. Knallende Türen, eingeklemmte Finger, Schäden in Wänden und Möbeln sind nahezu ausgeschlossen. Sicheres Halten der Tür in Offenlage und damit kein Türstopper notwendig. Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über Ventil einstellbar. Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Überlast. Anwendungsbereiche: Rechte und linke Holz-Anschlagtüren im Innenbereich. Zimmertüren mit hohem Begehkomfort. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite. Integrierte Montage im Türblatt. Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040-2.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
32 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
28 mm
Länge:
286 mm
Öffnungsdämpfung:
Ja, hydraulisch einstellbar
Flügeldicke:
38 mm
Türart:
stumpf einschlagend;überfälzt
Flügelbreite (max.):
1100 mm
Flügelgewicht (max.):
45 kg
Gewicht:
0,934 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
165814
ab € 8,46*
Zubehör
GEZE
166886
ab € 609,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.