Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-ISM/0-Gleitschiene Türschließer TS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-ISM/0/S Gleitschiene TS 5000
R-ISM/0/S Gleitschiene TS 5000
Artikel-Nr.:
     C9208-162090
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     162090
EAN/GTIN:
     4042938620901
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Integrierte Rauchschalterzentrale. Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung. Zusätzliche Rauchmelder anschließbar. Betriebsspannung 230 V AC. Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist. Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug. Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung. Feststellanlagen mit integriertem Rauchschalter. Für die Kombination mit einem Freilaufschließer oder Haftmagnet. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren. Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich. Bis 2800 mm Bandabstand. Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl ähnlich
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
2740 mm
Ausgangsspannung:
24 V DC
Ausgangsstrom (max.):
0.26 A
Frequenz Versorgungsspannung von:
50 Hz
Frequenz Versorgungsspannung bis:
60 Hz
Schutzart IP:
IP20
Versorgungsspannung:
230 V AC
Gewicht:
3,76 kg
CE geprüft:
Ja
Zulassungen:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | des DIBt als Feststellanlage
Weitere Suchbegriffe: geze gleitschiene, gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,47*
€ 1.307,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,24*
€ 1.291,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,54*
€ 1.232,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,46*
€ 1.192,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,60*
€ 1.146,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,12*
Zubehör
GEZE
118690
ab € 34,96*
Zubehör
GEZE
118701
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.