Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-ISM/S Gleitschiene Türschließer TS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISM Gleitschiene TS 5000 Überlänge
ISM Gleitschiene TS 5000 Überlänge
Artikel-Nr.:
     C9208-160548
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     160548
EAN/GTIN:
     4042938605489
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Elektrische Feststellung am Standflügel mit Feststellbereich 80°-130°. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Betriebsspannung 24 V DC. Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist. Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug. Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung am Standflügel. Für die Kombination mit einem Freilaufschließer oder Haftmagnet am Gangflügel. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren. Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich. Bis 2800 mm Bandabstand. Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
2630 mm
Feststellpunkt (min.):
130 °
Feststellpunkt (max.):
80 °
Feststellung:
Elektrisch
Schutzart IP:
IP43
Gewicht:
3,46 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geze gleitschiene, gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,51*
€ 715,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,35*
€ 708,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,19*
€ 672,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,76*
€ 647,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,17*
Zubehör
GEZE
118703
ab € 47,52*
Zubehör
GEZE
118702
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.