Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Boxer EFS 4-6 integrierter Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE Boxer EFS 4-6
GEZE Boxer EFS 4-6
Artikel-Nr.:
     C9208-153559
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     153559
EAN/GTIN:
     4042938535595
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Alle Funktionen im eingebauten Zustand einstellbar. Schließgeschwindigkeit über Ventile von oben einstellbar. Endschlag über Ventil von oben einstellbar. Elektrische Freilauffunktion. Mechanische, einstellbare Öffnungsdämpfung in der Gleitschiene. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Achsverlängerungen bis 8mm verfügbar. Versorgungsspannung 24 V DC. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite und 180 kg Flügelgewicht. Integrierte Montage. Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf. Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
40 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
332 mm
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
mechanisch in der Gleitschiene
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 4 - 6
Flügeldicke:
50 mm
Schutzart IP:
IP43
Flügelbreite (max.):
1400 mm
Flügelgewicht (max.):
180 kg
Gewicht:
2,728 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer brandschutztüren, Integrierter Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.164,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,21*
€ 1.562,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,59*
€ 1.542,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,84*
€ 1.473,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,41*
€ 1.429,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,00*
€ 1.385,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
153560
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.