Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISM-Gleitschiene BG Türschließer TS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISM Gleitschiene TS 5000 Überlänge
ISM Gleitschiene TS 5000 Überlänge
Artikel-Nr.:
     C9208-115595
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115595
EAN/GTIN:
     4042938155953
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist. Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung. Montage auf der Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren. Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich. Bis 2800 mm Bandabstand. Minimaler Bandabstand 1360 mm, minimale Breite des Standflügels 380 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
2730 mm
Gewicht:
3,76 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 21,95*
Zubehör
GEZE
154767
ab € 22,86*
Zubehör
GEZE
118437
ab € 26,49*
Zubehör
GEZE
154766
ab € 28,65*
Zubehör
GEZE
182652
ab € 34,39*
Zubehör
GEZE
153602
ab € 25,46*
Zubehör
GEZE
153728
ab € 34,33*
Zubehör
GEZE
118704
ab € 40,89*
Zubehör
GEZE
118705
ab € 59,25*
Zubehör
GEZE
118707
ab € 89,09*
Zubehör
GEZE
118706
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.