Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer TS 3/5000 höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Höhenverstellbar
Gleitschiene TS 5000/TS 3000 Höhenverstellbar
Türschließer TS 5000, höhenverstellbare Gleitschiene
Artikel-Nr.:
     C9208-115192
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115192
EAN/GTIN:
     4042938151924
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein. Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Türblattmontage Bandseite. Kopfmontage Band- und Bandgegenseite. Für einen Höhenausgleich von +/- 2 mm. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Breite:
30.5 mm
Höhe:
20.5 mm
Länge:
448.5 mm
Gewicht:
0,76 kg
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,68*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,92*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,08*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 11,61*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.