Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stop-Gleitschiene Türschließer TS 3/5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stop Gleitschiene BG
T-Stop Gleitschiene BG
Artikel-Nr.:
     C9208-108481
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     108481
EAN/GTIN:
     4042938084819
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Einfach gegen die Standardgleitschiene austauschbar. Zeitersparnis, weil kein Bodenpuffer installiert werden muss. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren. Zur Öffnungsbegrenzung ohne Türstopper.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Breite:
33 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
452.5 mm
Gewicht:
0,868 kg
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
112690
ab € 56,44*
Zubehör
GEZE
112689
ab € 40,89*
Zubehör
GEZE
112688
ab € 40,69*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,77*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,04*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,85*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.