Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer TS 1500 G/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene TS 1500 G
Gleitschiene TS 1500 G
Artikel-Nr.:
     C9208-101891
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     101891
EAN/GTIN:
     4042938018913
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Montage auf der Band- oder Bandgegenseite (nur begrenzte Türblattstärken). Rechte und linke Anschlagtüren. Zur Offenhaltung von Nicht-Brandschutztüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Breite:
30.5 mm
Höhe:
20.5 mm
Länge:
390 mm
Feststellpunkt (min.):
80 °
Feststellpunkt (max.):
130 °
Feststellung:
Mechanisch
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,68*
Zubehör
GEZE
072333
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.