Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer TS 1500 G/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene TS 1500 G
Gleitschiene TS 1500 G
Artikel-Nr.:
     C9208-101889
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     101889
EAN/GTIN:
     4042938018890
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Montage auf der Band- oder Bandgegenseite (nur begrenzte Türblattstärken). Rechte und linke Anschlagtüren. Zur Offenhaltung von Nicht-Brandschutztüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
30.5 mm
Höhe:
20.5 mm
Länge:
390 mm
Feststellpunkt (min.):
80 °
Feststellpunkt (max.):
130 °
Feststellung:
Mechanisch
Gewicht:
0,572 kg
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,68*
Zubehör
GEZE
072333
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.